スクリューワインオープナー

スクリューワインオープナー - エコー金属スクリューワインオープナー - エコー金属スクリューワインオープナー - エコー金属スクリューワインオープナー - エコー金属スクリューワインオープナー - エコー金属スクリューワインオープナー - エコー金属

ビンと本体をしっかり握り、スクリューのハンドルを矢印の方向へ回すとコルクが抜けていきます。ワインは横に寝かせた状態で保管し、コルクを十分湿らせておくとコルクが抜けやすくなります。
コルクの中心にスクリューの先端を合わせてから回して下さい。

用途ワインのコルク栓を開ける際に使用方法1グリップ部をワインボトルにかぶせる、2グリップ部をしっかり握る、3スクリューを回しながらコルクに差し込んでいく長さ(mm)【スクリュー部】100全長(mm)150品名・タイプワインオープナー耐熱温度(℃)70耐冷温度(℃)-20アズワン品番64-3670-86内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26068220PR4208
190
189
208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする