サンクラフト
波型ステンレスタオル掛け
(1件のレビュー)
取り付けが簡単で、波型でタオルが落ちにくい設計になっています。
材質
18-8ステンレス、補助パット/発泡ポリエチレン
質量(g)
約80
取付方式
シンクドア用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
20×7×3.5
アズワン品番
64-3964-96
掛数
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26274187
JQ-32
¥
1,380
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください