クリアー光学
リストサーモ 温度計
(1件のレビュー)
メーカー
クリアー光学
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(g)
径(Φmm)
適合サイズ(mm)
寸法(Φ×mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26312635
G-810
アルミ、アセチ他
約5
【表示】20
【装着バンド】幅20/厚さ3以内
約25×16
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
12日以内出荷
26312644
G-60N
ソフトアクリル、アセチ他
約8
【表示】30
【装着バンド】幅22/厚さ3以内
約30×15
¥
2,200
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください