曜日別特売

JSAA A種認定 粉職場用 コナグリップ 先芯入り作業靴 ホワイト CGシリーズ

JSAA A種認定 粉職場用 コナグリップ 先芯入り作業靴 ホワイト CGシリーズ - ミドリ安全JSAA A種認定 粉職場用 コナグリップ 先芯入り作業靴 ホワイト CGシリーズ - ミドリ安全JSAA A種認定 粉職場用 コナグリップ 先芯入り作業靴 ホワイト CGシリーズ - ミドリ安全JSAA A種認定 粉職場用 コナグリップ 先芯入り作業靴 ホワイト CGシリーズ - ミドリ安全JSAA A種認定 粉職場用 コナグリップ 先芯入り作業靴 ホワイト CGシリーズ - ミドリ安全

粉職場用に開発されたコナグリップソールが、粉等の微粒子によってスリップを起こしやすい床でもしっかりグリップ。安心して作業を行えます。
落下物からつま先を保護するワイド樹脂先芯搭載。樹脂製のため軽量でJSAA認定A 種の安全性能です。
かかと部の衝撃吸収性にも優れています。
発泡EVAと合成ゴムの2層底。軽量でクッション性に優れています。
甲板、ソール等の素材、製法にこだわった軽量設計の靴です。

形状ローカットホワイト規格JSAA認定A種材質(甲被)人工皮革機能衝撃吸収性、軽量、クッション性、防臭、抗菌標準質量(g)700/足※両足での重さ/26.0cmを基準靴底EVA/合成ゴム材質(先芯)ワイド樹脂甲被タイプマジックタイプ材質(中敷)EVAインソール(抗菌・防臭)靴タイプスニーカー内容量1足
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
コード
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26085004CG-615-W-23.523.5212506780664-8062-43
オープン
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26085020CG-615-W-24.024212506780764-8062-44
オープン
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26085029CG-615-W-24.524.5212506780864-8062-45
オープン
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26085038CG-615-W-25.025212506780964-8062-46
オープン
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26085047CG-615-W-25.525.5212506781064-8062-47
オープン
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26085056CG-615-W-26.026212506781164-8062-48
オープン
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26085065CG-615-W-26.526.5212506781264-8062-49
オープン
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26085074CG-615-W-27.027212506781364-8062-50
オープン
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26085090CG-615-W-27.527.5212506781464-8062-51
オープン
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26085099CG-615-W-28.028212506781564-8062-52
オープン
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする