曜日別特売

セラクイーン

セラクイーン - エコワン

食卓をもっと美味しく、美しくするオシャレでスリムなセラミックグリルプレートです。
熱が均一に伝わりムラなく美味しく焼き上げます。
軽くて薄いので持ち運び楽々&省スペースです。
汚れが落ちやすいからお手入れが簡単です。
食材の油が落としやすい傾斜プレート設計で、油はプレート中央の穴からトレイに落ちるのでお手入れも簡単です。
付属のシリコンキャップで穴を塞げば、炒飯や焼きそばなども楽しめます。

付属品受け皿、シリコンキャップ、取扱説明書材質プレート:アルミダイキャスト(セラミックコーティング)、遮熱板:ステンレス、本体:竹材(圧縮材)、受け皿:PP質量(kg)3.3定格電圧(V)AC100(50/60Hz)1300W安全装置温度ヒューズ電源コード(m)1.8保証期間1年温度調節切~保温~140度~200度寸法(縦×横×高さ)(mm)【本体枠】217×600×78アズワン品番65-1844-60寸法(縦×横)(cm)【プレート】25×51内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26422867EHP-1300W
14,300
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする