エスコ
デジタル温度計 -30℃~70℃
材質
ABS
寸法(mm)
65×13×42
質量(g)
30
電源
LR1130×1本 (付属)
測定範囲(℃)
-30~70
分解能(℃)
0.1
アズワン品番
65-2175-59
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26446904
EA728AC-62
オープン
¥
1,780
¥
1,958
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください