曜日別特売

デジタル温湿度センサー

デジタル温湿度センサー - 共立電子産業デジタル温湿度センサー - 共立電子産業デジタル温湿度センサー - 共立電子産業デジタル温湿度センサー - 共立電子産業デジタル温湿度センサー - 共立電子産業デジタル温湿度センサー - 共立電子産業

I2C接続の高精度デジタル温湿度センサー
メーカー校正済みのデジタル温湿度センサーです。
温度・湿度ともに、簡単な変換式で測定値を求めることができます。
インターフェースはI2Cで、コントローラとの接続も簡単です。

仕様【相対湿度】計測範囲:0~100%RH/分解能:0.024%RH/精度(60%RH):±3%RH(標準)/再現性:±0.1%RH/応答時間(63%):8秒(標準)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12.6×5.8×16.1(ピン含まず)電源電圧(V)DC2.2~5.5通信方式I2C互換バスインターフェース計測範囲温度:-40~80℃、分解能:0.01℃、精度(25℃):±0.5℃(標準)、再現性:±0.1℃、応答時間(63%):5秒(最小)アズワン品番65-2513-61消費電流計測時:980μA/休止時:0.25μA(DC3.3V電源)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26474965KP-DHT20
550
549
604(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする