本革調ダストBOX ビッグ

本革調ダストBOX ビッグ - CAPStyle本革調ダストBOX ビッグ - CAPStyle本革調ダストBOX ビッグ - CAPStyle本革調ダストBOX ビッグ - CAPStyle本革調ダストBOX ビッグ - CAPStyle

本体高さが30cmのビッグサイズのゴミ箱
収納したいものに合わせて本体高さを30cm→20cmに変化可能
用途はいろいろ、小物の収納にもおすすめ
本革調レザーを使用した質感の高い仕上がり
フロアに置くだけの簡単設置(おもり入り・底裏には滑り止めの面ファスナー付き)

材質PUレザーブラック材質(本体)おもり:スチール寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約300(200)×300×180収納容量(L)約16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28508876LS-11
オープン
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする