山崎実業
tower タワー フィルムフック タオルホルダー
指で差し込むだけのタオルホルダー。
光沢のある平らな面にフィルムフックを貼り付けるだけで簡単に取り付けることができます。
場所をとらず、並べて使用すればタオルの使い分けにも便利。
材質
本体/ABS樹脂、差し込み部/シリコーン、フィルムフック(フィルム表面・フック部分/ポリカーボネート、フィルム中面/PET、フィルム接着面/シリコーン)
質量(g)
35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
5.5×2.3×5.5
掛数
1
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28614445
5629
ホワイト
オープン
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
7日以内出荷
28614454
5630
ブラック
オープン
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください