デスクスタンド LED本体【受注生産品】

デスクスタンド LED本体【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)デスクスタンド LED本体【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)デスクスタンド LED本体【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)デスクスタンド LED本体【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)デスクスタンド LED本体【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)デスクスタンド LED本体【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)
色温度(K)(昼光色/昼白色)6200/5000光色昼光色・昼白色演色指数(Ra)83電球の種類LED内容量1台
注意
※LED本体のみの販売です。
※電源・アタッチメントは付属しておりません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
全8種類を絞り込む
消費電力(W)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28644159SKQ451K91S9.4(昼光色/昼白色)855/835
30,040
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28644168SKQ451W91S9.4(昼光色/昼白色)855/835
30,040
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28644177SKQ452K9.4(昼光色/昼白色)855/835
29,270
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28644186SKQ452W9.4(昼光色/昼白色)855/835
29,270
28,980
31,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28644204SKQLC470W6.5(昼光色/昼白色)550/540
24,770
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28644229SKQLC570W9.4(昼光色/昼白色)855/835
29,560
28,980
31,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28644195SKQLC470K6.5(昼光色/昼白色)550/540
14,570
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28644220SKQLC570K9.4(昼光色/昼白色)855/835
17,390
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする