カイネックス頭巾 ツバ無し

カイネックス頭巾 ツバ無し - 柏田製作所

アラミド繊維を使用した「カイネックス」は、製鉄所・熔接現場など、火の粉や火花が被服に接火する作業環境で、火傷事故から身体を守るために、優れた難燃性能を発揮します。
顔から首元までしっかりガード、安心の襟元幅広タイプです。
燃えにくく、防炎性に優れています。
熱で溶融しない非溶解性です。溶融による皮膚に付着する火傷事故を防ぎます。
軽くて柔軟性に富み、作業能率を高めます。
燃焼時の煙と有害ガスの発生が少ない性質があります。
洗濯による難燃性の機能低下はほとんどありません。
耐久性に優れ、洗濯収縮も少なく使用寿命が長くなります。

用途熔接材質メタ系アラミド繊維+炭素繊維、縫製糸、難燃糸杢グレー総丈(cm)50内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
頭囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28635725KT-601M56
オープン
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
28635734KT-601L58
オープン
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
28635750KT-601LL60
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする