OLEDデスクライト 家庭用2灯タイプ 電球色 白

OLEDデスクライト 家庭用2灯タイプ 電球色 白 - スワン電器OLEDデスクライト 家庭用2灯タイプ 電球色 白 - スワン電器OLEDデスクライト 家庭用2灯タイプ 電球色 白 - スワン電器OLEDデスクライト 家庭用2灯タイプ 電球色 白 - スワン電器OLEDデスクライト 家庭用2灯タイプ 電球色 白 - スワン電器OLEDデスクライト 家庭用2灯タイプ 電球色 白 - スワン電器

拡散光で反射が抑えられ、目の疲れを軽減します。
影ができにくく眩しさが抑えられているため、手元の作業がしやすくなるほか、オンラインミーティングのフェイスライトとしても活用できます。

用途
学習、読書、デスクワークや、手芸などの手元作業に。
オンラインミーティングのフェイスライトに。
トラスコ品番381-7429長さ(mm)光源部:200幅(mm)212高さ(mm)385奥行(mm)300電源(V)AC100V消費電力(W)8.2コード長さ(m)2.5色温度(K)3000明るさ(Lm)200RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)92内容量1台
注意
※AC100V専用です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28969634LEX-3141WH
50,660
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする