Vodaview
DisplayPort to HDMI 変換アダプタ
DisplayPortからHDMIへ変換するアダプタ。自動認識機能。
仕様
HDCP:2.2
色
ブラック
規格
(DisplayPort)DP規格v1.0-2.0の機器に対応、(HDMI)HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応
コネクタ形状
DisplayPort 20ピン(オス) - HDMI 19ピン(メス)
分類
DisplayPort信号をHDMI信号に変換するアダプタ。※逆方向には対応していません。
シールド
3重シールド
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル太さ(mm)
5
オス形状
DisplayPort 20ピン
メス形状
HDMI 19ピン
変換タイプ
オス - メス
コネクタ1
DisplayPort 20ピン
コネクタ2
HDMI 19ピン
内容量
1個
注意
※逆方向には対応していません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ケーブル長(m)
ケーブル長(cm)
対応解像度
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28731354
VV-DPHD-UH-DO
0.2
20
フルHD(1920×1080 60Hz)/4K(30Hz/60Hz)
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28731370
VV-DPHDA-DO-2
0.19
19
フルHD(1920×1080 60Hz)
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください