Vodaview
MiniDisplayPort to VGA 変換アダプタ
MiniDisplayPortからVGAへ変換するアダプタ。自動認識機能。
仕様
HDCP:非対応
色
白
規格
(MiniDisplayPort)Thunderbolt/2 ・ DisplayPort v1.1-2.0、(VGA)VESA VGA
コネクタ形状
MiniDisplayPort 20ピン (オス) - D-sub 15ピン(メス)
分類
MiniDisplayPort信号をVGA信号に変換するアダプタ。※逆方向には対応していません。
シールド
3重シールド
ケーブル長(cm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル太さ(mm)
5
対応解像度
フルHD(1920×1080 60Hz)
内容量
1個
注意
※逆方向には対応していません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28731309
VV-MDPVGA-W-DO
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください