ボトルスタンド5P

ボトルスタンド5P - タイガークラウンボトルスタンド5P - タイガークラウンボトルスタンド5P - タイガークラウンボトルスタンド5P - タイガークラウンボトルスタンド5P - タイガークラウン

組合せや本体の数によってたくさん並べられるのでワインのビンやペットボトルなどいろいろ収納できます。
軽いので移動するのも簡単です。
すぐに取り出せて取付に道具・接着は不要です。

用途ワインのビンやペットボトルなどの収納に。材質本体/ABS樹脂質量(g)100寸法(Φmm)収納:97寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×178×73品名・タイプボトルスタンド耐久温度(℃)耐熱/80、耐冷/-30内容量1個
注意
※火のそばに置くと軟化し、また変化することがあります。
※たわしやみがき粉でみがくと傷がつくことがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28848245#221
1,500
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする