曜日別特売

チューブスタンド

チューブスタンド - タイガークラウンチューブスタンド - タイガークラウンチューブスタンド - タイガークラウンチューブスタンド - タイガークラウン

チューブをセットしてクルクル回して使用します。

用途チューブをムダなく使い切る!材質本体/ABS樹脂、部品/ポリプロピレン寸法(mm)取手含:62×38×40、絞り部:43×2.4×12質量(g)24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×38×40耐熱温度(℃)部品:耐熱/120、耐冷/-20耐久温度(℃)耐熱/80、耐冷/-20内容量1個
注意
※初めて使用する際は、洗ってからお使いください。
※金属タワシやみがき粉で洗わないでください。
※キズがつきます。
※お子様の手の届かないところに保管してください。
※火のそばに置かないでください。
※食器洗浄器、食器乾燥機には入れないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28848638#495
350
339
373(税込)
3日以内出荷
28848647#496
280
取扱い終了
28848656#497
280
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする