手作り口金

手作り口金 タイガークラウン 手作り口金 タイガークラウン

普通の花型口金の切り込み数をふやしましたので切り込みの多い点や線が引けます。
縁飾りやかご目模様など応用次第で楽しめます。

材質本体/真鍮 形状花型変形/切目18切 サイズ 質量(g)1 寸法(幅W×高さH)(mm)18×26 口径(Φmm)8 内容量1個
注意
※初めてお使いになる時、製品をよく洗ってからお使い下さい。
※ご使用後は洗剤で洗い、水でよくすすいだ後、水気をよく拭き取ってからご収納下さい。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないで下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28849478 #1019
400
369
406 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする