タイガークラウン
エコスタンド大
スタンドタイプだから立たせて置ける!
用途
歯磨き粉や化粧品などチューブをセットしてクルクル回して使用します。
材質
本体/ABS樹脂、部品/ポリプロピレン
寸法(mm)
取手含:86×46×50、絞り部:約662×2.4×15
質量(g)
55
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
71×46×50
耐熱温度(℃)
部品:耐熱/120、耐冷/-20
耐久温度(℃)
耐熱/80、耐冷/-20
内容量
1個
注意
※初めて使用する際は、洗ってからお使いください。
※金属タワシやみがき粉で洗わないでください。
※キズがつきます。
※お子様の手の届かないところに保管してください。
※火のそばに置かないでください。
※食器洗浄器、食器乾燥機には入れないでください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28850808
#1511
¥
450
¥
419
¥
461
(税込)
3日以内出荷
28850817
#1512
¥
450
¥
419
¥
461
(税込)
3日以内出荷
28850799
#1510
¥
450
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください