タイガークラウン
ギューッとエコ
パックに残った食材を無駄なく使い切ることができます。
材質
金属部/ステンレス鋼
寸法(mm)
容量挟んだ状態:23×16×230、挟む部分:115×16×150
質量(g)
70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×16×220
内容量
1個
注意
※初めて使用する際は、洗ってからお使いください。
※金属タワシやみがき粉で洗わないでください。
※キズがつきます。
※お子様の手の届かないところに保管してください。
※火のそばに置かないでください。
※食器洗浄器、食器乾燥機には入れないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28850860
#1548
¥
900
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください