タイガークラウン
18-8 泡立器
スプリングが空気を送り込むので手早く泡立てることができます。
材質
金属部/ステンレス鋼(18-8)、ハンドル/ナイロン
耐久温度(℃)
ハンドル:耐熱/90、耐冷/-30
内容量
1個
注意
※初めてご使用になる時、液体洗剤などで洗い水気をよく拭き取ってからご使用下さい。
※ご使用後は水やお湯又は、液体洗剤とスポンジたわしで洗い落として下さい。
※金属たわし、みがき粉、ナイフなどの固い物は表面をキズつけますので使用しないで下さい。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないで下さい。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
幅W×全長(mm)
寸法(Φ×mm)
ハンドル寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28851280
#1704
26
38×220
先金:38×117(6本)
Φ16×103
¥
900
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
28851289
#1703
28
40×255
先金:40×152(6本)
Φ16×103
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
28851298
#1702
108
80×315
先金:78×200(12本)
Φ25×120
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
28851307
#1701
118
85×350
先金:90×185(12本)
Φ25×145
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
28851316
#1700
128
92×380
先金:92×215(12本)
Φ25×145
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください