トラクタクールスタンド 27cm
軽く回る回転式なので、デコレーションに便利です。
正確に等分出来るように目盛にそって切り分けて、お召し上がりください。
ベアリングを使った、なめらかな回転。
ケーキの取り出しも簡単にできます。
用途ケーキのデコレーションに。
材質上皿/AS樹脂、台/スチロール樹脂、金属部/スチール
直径(Φmm)270
質量(g)360
寸法(Φ×mm)270×34
メモリー3等分・5等分・6等分
耐久温度(℃)上皿、台/耐熱80/耐冷-30
内容量1個
注意
※火のそばに置かないでください。※たわし又はみがき粉でみがくと傷がつきます。
※レモンなどの柑橘類の皮に含まれるテルペン、又は油脂によって変質することがあります。