タイガークラウン
ミラクルミキサー泡立て器320
泡立てが早い!生クリームが半分の時間で!
先端が広がるので洗うのが簡単。
泡立ちに合わせて先端を広げて使うのが早く仕上げるポイント。
空気の入りが良く、疲れず早く泡立ちます。
材質
泡立て部/SUS304(18-8ステンレス)、ハンドル/ABS樹脂
質量(g)
100
幅W×全長(mm)
50×320
寸法(Φ×mm)
スプリング:20×63(3輪)
耐久温度(℃)
ハンドル/耐熱80/耐冷-30
内容量
1個
注意
※ご使用になる前に食器用洗剤で洗ってからお使いください。
※ご使用後はよく洗い、水分をよく拭き取って乾かしてから収納してください。
※変形する恐れがあるので食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。
※泡立て器の用途以外に使用しないでください。
※樹脂が溶けたり燃えたりする恐れがありますので、火のそばへ近づけないでください。
※過度に折り曲げたりすると破損する場合がありますのでご注意ください。
※乳幼児の手の届かない安全なところに保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28851429
#1741
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください