タイガークラウン
密閉栓カーボネー
炭酸を逃がさない!
密閉部分は丈夫で衛生的なシリコーンゴムを使用しています。
飲み物、その他食品の入れ替え容器の密閉フタとしてご利用ください。
用途
飲み物の新鮮さを保つ密閉栓。
材質
本体/ABS樹脂、密閉部/シリコーンゴム
質量(g)
22
内径(Φmm)
65
寸法(Φ×mm)
71×17
耐久温度(℃)
本体/耐熱80・耐冷-30、密閉部/耐熱200・耐冷-50
内容量
1個
注意
※火のそばに置かないでください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28851630
#1818
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
3日以内出荷
28851614
#1817
¥
300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください