タイガークラウン
PPエッグフォード
6種類のかわいい動物模様の底板板付。
四角い卵の面に動物の模様が浮き出ます。
卵を器具で締めると水分が取り除かれて歯ざわりのよい味が楽しめます。
用途
ゆで卵の成型器。
材質
ポリプロピレン
質量(g)
146
枚数
底板:6枚(白鳥親子/小象/うさぎ/ひよこ/子犬/パンダ親子)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×70×95
耐久温度(℃)
耐熱120/耐冷-20
底板寸法(mm)
40×40
内容量
1個
注意
※直接火にかけないでください。
※火のそばに置くと軟化し、又は変化することがあります。
※ご使用前に食器用洗剤でよく洗ってからご使用ください。
※ご使用後は食器用洗剤で汚れをよく洗い落とし、水分をよく乾燥させてからご収納ください。
※食器洗浄器、食器乾燥機に入れないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28852628
#2264
¥
570
¥
539
¥
593
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください