タイガークラウン
電子レンジ用フードカバー
フードカバーをすれば食品の解凍や蒸す・温め直しの時にラップを使用しなくてもよい商品です。
電子レンジの受皿にサイズを合わせてあります。
用途
レンジでの食品の解凍や蒸す・温め直しの時に。
材質
ポリプロピレン
質量(g)
230
寸法(Φ×高さH)(mm)
260×102
寸法(Φ×mm)
内径:240×95
耐久温度(℃)
耐熱140/耐冷-20
内容量
1個
注意
※直接火にかけないでください。
※火のそばに置くと軟化し、変化することがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28852716
#2283
¥
800
¥
729
¥
802
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください