タイガークラウン
電子レンジ用フタ付フライパン
フタ付きだからラップいらずで失敗はしない電子レンジの便利品。
フタを開いて平にすれば広い面積で料理したものをすばやく温められます。
こぼれて汚れたり、こびりつくことはありません。
用途
オムレツが電子レンジで簡単に作れます。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
広げた時:222×240×45
質量(g)
200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
222×120×90
寸法(Φ×mm)
内径:216×103
耐久温度(℃)
耐熱140/耐冷-20
内容量
1個
注意
※火のそばに置かないでください。
※たわし又はみがき粉でみがくと、傷がつくことがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28852725
#2284
¥
850
¥
779
¥
857
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください