タイガークラウン
クロウズランチ&保存容器 赤
冷蔵庫の保存容器として便利な密閉式になっています。
つまみを押せば密閉が外せます。
容器はそのままレンジで温められ、お惣菜の保存にもご活用ください。
用途
電子レンジ用&冷蔵庫用として便利な使いよい兼用器具です。
材質
ポリプロピレン
質量(g)
160
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
248×235×47
耐久温度(℃)
耐熱140/耐冷-20
内容量
1個
注意
※直接火にかけないでください。
※火のそばに置くと軟化し、又は変化することがあります。
※ご使用後、タワシやみがき粉で洗うと傷がつくことがあります。
※洗った後は乾いた布でよく拭き取ってからご収納ください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28852750
#2286
¥
700
¥
639
¥
703
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください