アルスター エンゼル 13cm
ミニサイズのかわいいケーキ型。
焼き上がったケーキにフルーツやクリームなど中央部分の穴にトッピング。
ケーキの他にパンも焼けるので幅広くお使い頂けます。
材質スチール(アルミメッキ)
容量(mL)300
質量(g)132
寸法(Φmm)中筒:38
寸法(Φ×mm)130×38
品名・タイプケーキ・パン型
内容量1個
注意
※初めてご使用になる時、液体洗剤などで洗い、水気をよく拭き取ってからご使用ください。※ご使用後は、水やお湯又は液体洗剤とスポンジたわしで洗い落としてください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。
※金属たわし、みがき粉、ナイフなどの固い物は表面をキズつけますので使用しないでください。