タイガークラウン
PCらくチン容器
電子レンジで手軽に即席ヌードル!
インスタントラーメンやシュウマイ・冷凍ご飯の解凍やヘルシー蒸し野菜など用途に合わせて使えます。
用途
電子レンジで手軽にラーメンが作れます。
セット内容
容器/目皿/フタ
材質
ポリプロピレン
質量(g)
195
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
188×176×103
耐久温度(℃)
耐熱120/耐冷-20
内容量
1個
注意
※ご使用前によく洗ってください。
※加熱直後の本体や材料は大変熱くなっています。やけどには十分ご注意ください。
※加熱時間は電子レンジメーカー、機種により異なりますので様子を見ながら最適な加熱時間を把握するようにしてください。
※必要以上に加熱しないでください。加熱時間によっては吹きこぼれる場合があります。
※食器洗浄機、食器乾燥機に入れないでください。
※電子レンジ800W以上での加熱はしないでください。
※市販のインスタントラーメンの種類によっては本体に入らない場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28854037
#3561
¥
950
¥
879
¥
967
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください