タイガークラウン
PC合せてチン
電子レンジで手軽にレトルト&ご飯セット!
麻婆豆腐の素を使って簡単に調理したりお惣菜のカツを使って簡単カツ丼も作れます。
用途
ごはんとレトルトパウチ食品を一緒に温められます。
セット内容
セット内容本体/中皿/フタ
材質
ポリプロピレン
質量(g)
250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
234×183×94
耐久温度(℃)
耐熱120/耐冷-20
内容量
1個
注意
※ご使用前によく洗ってください。
※用途以外では絶対に使用しないでください。
※加熱直後の本体や材料は大変熱くなっています。やけどには十分ご注意ください。
※加熱時間は電子レンジメーカー、機種により異なりますので様子を見ながら最適な加熱時間を把握するようにしてください。
※必要以上に加熱しないでください。
※食器洗浄機、食器乾燥機に入れないでください。
※電子レンジ800W以上での加熱はしないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28854064
#3564
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください