タイガークラウン
PCスモール蒸し器 ピンク
少量の蒸し物にGOOD!
電子レンジで手軽にヘルシー蒸し野菜。
素材の美味しさをそのままギュッ!自然の風味と栄養を逃しません。
用途
電子レンジで手軽にヘルシー蒸し野菜が作れます。。
材質
ポリプロピレン
質量(g)
115
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×140×105
耐久温度(℃)
耐熱120/耐冷-20
内容量
1個
注意
※ご使用前によく洗ってください。
※加熱直後の本体や材料は大変熱くなっています。やけどには十分ご注意ください。
※加熱時間は電子レンジメーカー、機種により異なりますので様子を見ながら最適な加熱時間を把握するようにしてください。
※必要以上に加熱しないでください。
※食器洗浄機、食器乾燥機に入れないでください。
※電子レンジ800W以上での加熱はしないでください。
※野菜などの色素により本体が変色する場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28854089
#3566
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください