タイガークラウン
スタックウェア
手軽に使えるプラスチック製!軽い!割れにくい!
オーブン・電子レンジOKのプラスチック製。
焼き物もお菓子づくりも手軽にできる陶器のようなおしゃれなお皿。
アミ皿使用で余分な油が落ちてヘルシー!
用途
オーブン・電子レンジOKのプラスチック製のお皿。
材質
ヒドロキシ安息香酸ポリエチレン
質量(g)
255
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
245×136×45
耐久温度(℃)
耐熱250/耐冷-25
内容量
1個
注意
※直接火にあてないでください。
※初めて使用する際は、食器用洗剤等でよく洗ってからお使いください。
※ご使用後は食器用洗剤等で洗い、水分をよく拭き取ってから収納してください。
※金属タワシやみがき粉であらわないでください。キズがつく恐れがあります。
※食器洗浄機、食器乾燥機に入れないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28854098
#3570
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください