タイガークラウン
ストレッチスタンドのし板台
サビに強く、とっても軽く使いやすいです。
生地がつきにくい表面加工で、作業ができます。
底にはゴムの足がついているため台が動かずに安定して使えます。
用途
クッキーやパイ生地ののし台に。
材質
のし板/スチール(フッ素コーティング )、台座/ABS樹脂、足/ゴム
寸法(mm)
のし板部:360×360×11
質量(g)
1200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
393×393×17
耐久温度(℃)
台座/耐熱80/耐冷-30
内容量
1個
注意
※ご使用前に食器用洗剤で洗ってからご使用ください。
※ご使用後は食器用洗剤で洗いよく乾燥させてください。
※金属たわし、みがき粉、ナイフなどの固い物は表面を傷つけますので使用しないでください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28854177
#3863
¥3,900
¥
3,598
¥3,958
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください