ボンフォーム
ダストケース Lee
楽しくレジャーへ出かけるシリーズ商品
ジーンズブランド「Lee」とコラボレーション
形状
ダストケース シートバックポケットに掛けるタイプ
質量(g)
290
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
100×323×260
対応
開口部マグネット式
内容量
1個
注意
※事故防止のため、運転中には本品を取付けないでください。
※本品は軽量物専用です。重量物は収納しないでください。
※本品に突起物等、先の尖った物を入れたり、強い衝撃を与えないでください。穴があいたり、破損の原因となります。
※素材の特性上、ご使用状況によっては水、汗、摩擦などで他のものに色移りする場合があります。ご使用の際はご注意ください。
※汚れた場合は濡れたタオル等で軽く拭き取ってください。その際、無理に強くこすらないでください。
※本体シートの素材によっては取付け跡や傷が残る場合があります。
※本品はマグネットを使用しているため、時計や磁気カードなど磁気に影響を受けるものは近づけないでください。
※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
材質(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28876796
7414-25BL
ブルー
(表地)綿/ポリエステル/ポリウレタン、(中地)ポリエステル
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
28876805
7415-25WH
ホワイト
(表地)綿、(中地)ポリエステル
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
28876787
7413-25BL
ブルー
(表地)綿/ポリエステル、(中地)ポリエステル
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください