曜日別特売

バンカーランプ

バンカーランプ - 東京メタルバンカーランプ - 東京メタルバンカーランプ - 東京メタルバンカーランプ - 東京メタルバンカーランプ - 東京メタル
(1件のレビュー)

●ホワイトのガラスセードが美しいバンカーランプです。鉄製の台座で重厚感があり、書斎やベッドサイドなどの灯りにおススメです。●TL-118WZには25Wシャンデリアランプ、TL-118WZLEにはLEDシャンデリアランプ40W相当が付属しています。

仕様転倒スイッチ付材質ガラス、鉄質量(kg)1.85高さ(mm)340スイッチプルスイッチ口金E26コード長さ(m)1.5セード寸法(mm)Φ225色(本体)ホワイトアーム固定電球の種類普通電球フレンジ寸法(mm)Φ185調光の可否不可内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電球
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18933995TL-118WZ25WE26シャンデリアランプ
11,280
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
18934004TL-118WZLELDC4LC40WE26-TM シャンデリアLEDクリアタイプ
12,600
8,498
9,348(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18934004
2026-03-06
用途: ソファーでの読書をする際に使用
アトリエ02製造業

重量感があって安定していて、スイッチ操作がしやすく
光も柔らかく大変気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする