アットアクア ステンレス製D型洗桶 ゴム足付

アットアクア ステンレス製D型洗桶 ゴム足付 - パール金属アットアクア ステンレス製D型洗桶 ゴム足付 - パール金属
(1件のレビュー)

衛生的なステンレス製洗桶。ゴム足付きなので、シンク内を傷つけません。

材質本体:ステンレス鋼、ゴム足:合成ゴム質量(g)630サイズ(cm)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×300×125内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29356716HB-4146
4,000
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-28
用途: 台所 洗い物

7月末に購入しましたが約2か月でゴム足の軸が桶本体に溶接してある部分が取れて使い物にならないようになりました。溶接は直径1㎜もされておらず、取り付けねじもむりやりねじ込んだようでねじ山が噛みこんでいました。国産のメーカー品であれば大丈夫と思いましたが最近は信用できない品物が増えています。有料の燃えないゴミが増えただけです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
メーカーに申し伝え今後の課題として改善を検討いただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする