ワッフルピーラー

ワッフルピーラー ののじ

手間暇かけずに、フォトジェニックな「非日常」を食卓に!
「ワッフルピーラー」は食材に角度を変えて削るだけで、誰でも簡単にワッフル状(網目状)にすることのできるピーラーです。
誰かに自慢したくなるような、華やかで楽しい形に仕上がります。

材質刃カバー:ポリプロピレン樹脂(耐熱温度120℃) グリーン 材質(本体)ポリプロピレン樹脂 質量(g)約26 対応食器洗浄乾燥機使用可 寸法(cm)本体:約7.1×3.3×18.3、PKG:約22×13×2.4 耐寒耐熱温度(℃)120 材質(刃)ステンレス 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29438826 W1WP-01PG
1,000
999
1,099 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする