曜日別特売

ファミラ 電子レンジ用調理器 レンジグリルパン

ファミラ 電子レンジ用調理器 レンジグリルパン - ファミリー・ライフファミラ 電子レンジ用調理器 レンジグリルパン - ファミリー・ライフファミラ 電子レンジ用調理器 レンジグリルパン - ファミリー・ライフファミラ 電子レンジ用調理器 レンジグリルパン - ファミリー・ライフファミラ 電子レンジ用調理器 レンジグリルパン - ファミリー・ライフファミラ 電子レンジ用調理器 レンジグリルパン - ファミリー・ライフファミラ 電子レンジ用調理器 レンジグリルパン - ファミリー・ライフファミラ 電子レンジ用調理器 レンジグリルパン - ファミリー・ライフ

レンジで簡単&便利!1台6役の不思議な調理器。
炒める・茹でる・焼く・蒸す・煮る・炊くといった多彩な調理がコレ1つで簡単にできます。
美味しく仕上がる秘密は底面の特殊構造。レンジ内のマイクロ波を熱に変換し、中はふっくら外はカリッと焼き上がります。
火を使わないから安全。電子レンジでフライパン調理のような仕上がりに。
蒸し器は、シューマイや肉まん、温野菜等に便利。底に付かないからムラなく蒸せてふっくら仕上がる!

付属品シリコン製蒸し器、レシピブック材質(本体・フタ)アルミメッキ鋼材、(本体ノブ・フタノブ)シリコン、(本体内側・外側)耐熱塗装・シリコンコート質量(g)620耐熱温度(℃)250保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×23×11内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2944344604191
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする