アラム
MPフーズ テーブルホーキ 青 TH72-06-2-BL
毛材・柄部分すべて金属検知機で検知できる材料を使用しています。
テーブルや作業台上の粉や、製造機械内などを清掃するのに適した小型のほうきです。
全長(mm)
195
色
青
タイプ
金検タイプ
毛丈(mm)
72
材質(毛)
PBT
毛幅(mm)
0.6
材質(ボディ)
ポリプロピレン(PP)
内容量
1個
注意
※毛材につきましては、金属検知機等で検知できない場合があります。マグネットトラップの併用をおすすめします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29449929
9695-07
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください