曜日別特売

SATAケーブル

SATAケーブル - 変換名人

ペリフェラル(大4ピン)をSATA電源に変換ケーブルです。
SATAの電源コネクタが不足している時などに便利です。
抜け防止のラッチ付きなので安心です。
余っているペリフェラル(大4ピン)を有効利用できます。

イエロー/ブラック/レッド質量(g)15ケーブル長(m)0.1コネクタ形状SATA電源(15ピン メス) - ペリフェラル(大4ピン オス)ケーブル長(cm)約10変換タイプメス-オスコネクタ1SATA 15ピンコネクタ2ペリフェラル 4ピン内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29480004IDEP-SPR
591
589
648(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする