バキュフレッシュ(替栓付)

バキュフレッシュ(替栓付) - グローバル[厨房用品]

ポンプの原理を利用して簡単真空保存
グラスワインやワインの飲み比べをされる場面のワインの保存に便利です。
栓を開けるときは、キャップ上部にあるゴム部分の片方を倒すようにして 空気を入れてください。シュッという音がしたら取り外せます。
スクリューキャップボトル対応。
リーズナブルなので大量に使う方やご家庭にお勧めです。

材質ABS樹脂、シリコンゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×40×135適合ボトル口径(Φmm)17~22内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
295185477023
1,200
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする