シービージャパン
Lekue リユーサブル シールトレー
材質
シート/シリコーンゴム、枠/ポリプロピレン
高さ(mm)
51~56
質量(g)
175
耐熱温度(℃)
50
耐冷温度(℃)
-20
寸法縦(mm)
148
寸法横(mm)
223
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31131119
-
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください