曜日別特売

atomico 抗菌 レンジでカンタン蒸し調理器

atomico 抗菌 レンジでカンタン蒸し調理器 - シービージャパンatomico 抗菌 レンジでカンタン蒸し調理器 - シービージャパンatomico 抗菌 レンジでカンタン蒸し調理器 - シービージャパンatomico 抗菌 レンジでカンタン蒸し調理器 - シービージャパンatomico 抗菌 レンジでカンタン蒸し調理器 - シービージャパンatomico 抗菌 レンジでカンタン蒸し調理器 - シービージャパン
材質ポリプロピレン(蓋、ザル、本体)高さ(mm)82質量(g)130内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法縦(mm)
寸法横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31132686-スクエア150213
600
499
549(税込)
5日以内出荷
31132695-ロング118260
600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする