曜日別特売

Steam Deck専用 ケース 衝撃吸収 セミハードカバー 【microSDカード 充電器 収納可】

Steam Deck専用 ケース 衝撃吸収 セミハードカバー 【microSDカード 充電器 収納可】 - エレコム

Steam Deck本体と周辺アイテムを一緒に収納できる、セミハードのキャリングポーチです。機器本体をかたどった構造になっているので、デリケートなサムスティックやボタンに圧力をかけず収納が可能です。ポーチ内部は衝撃を吸収・緩和する中空2層構造で機器本体を守ります。AC充電器と10枚のmicroSDカードも収納可能で、保管はもちろん持ち運びの際にも便利です。
Steam Deck本体と周辺アイテムを一緒に収納できる、セミハードのキャリングポーチです。
機器本体をかたどった構造になっているので、収納時のポーチと機器本体との過度な接触を減らします。デリケートなサムスティックやボタンに圧力をかけず収納が可能です。
ポーチ内部は衝撃を吸収・緩和する中空2層構造で機器本体を守ります。
機器本体収納部の下に、microSDカードとAC充電器の収納スペースがあります。
microSDカードは最大10枚収納することができ、収納部分がゴムベルトになっているので落下や紛失を防ぎます。
ポーチ表面は傷や汚れに強く、内側は機器本体との摩擦や傷を防ぐ柔らかな生地を採用しています。
ファスナーで180度開閉ができるので機器本体の出し入れが簡単です。
ラバーグリップが付いた幅広の取っ手で持ち運びに便利です。
※Steam Deck本体に装着しているカバーまたはケースなどの種類により、本製品を使用できない場合があります。

材質
表面:ポリエステル、裏地:ポリエステル、芯材:EVA
ブラック
質量(g)
約450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約310×約85×約160(取手含まず)
対応機種
Steam Deck
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31138006GM-SD22EVABK
3,690
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする