曜日別特売

チップ SPMP/SPMM-CG

チップ SPMP/SPMM-CG - タンガロイチップ SPMP/SPMM-CG - タンガロイ
形状正方形穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応チップ逃げ角(°)11内容量1箱(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
厚さS(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31197348SPMM321ER-CG AH62259.530.43.18
16,100
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
31197357SPMM431ER-CG AH622512.700.44.76
21,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
31197366SPMP041ER-CG AH62257.940.43.18
15,700
11,880
13,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
31197375SPMP832-CG AH62256.350.82.38
14,700
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする