MEIHO(ワキタ)
遠赤外線ヒーター
速暖性に優れています。
転倒時自動遮断機能付です。
フレームにハンドルがついており簡単に持ち運びが可能です。
遠赤外線の強さを2段階で切替可能です。
用途
屋内外作業の暖房として。
仕様
強弱切替機能付
トラスコ品番
5681193
材質
(本体・フレーム)鉄、(発熱部)炭素化合物
質量(kg)
4
電源(V)
単相100
消費電力(W)
600/1200(切替式)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
708×404×329
電源コード(m)
1.8
消費電力(kW)(50/60Hz)
0.6~1.2
内容量
1台
注意
※定格15A以上のコンセントで単独で使用して下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33297524
MCH1200
-
オープン
¥
30,980
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
当日出荷
お客様組立品
72465377
MCH1200【ワケあり】
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
オープン
¥
30,980
¥
24,980
アウトレット
¥
27,478
(税込)
当日出荷
返品不可
お客様組立品
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください