曜日別特売
MCH1200【ワケあり】 遠赤外線ヒーター MEIHO(ワキタ) 72465377

 

MCH1200【ワケあり】 遠赤外線ヒーター MEIHO(ワキタ) 72465377
MCH1200【ワケあり】 遠赤外線ヒーター MEIHO(ワキタ) 72465377
MCH1200【ワケあり】 遠赤外線ヒーター MEIHO(ワキタ) 72465377

遠赤外線ヒーター

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可お客様組立品当日出荷とは
内容量
1台
材質
(本体・フレーム)鉄、(発熱部)炭素化合物
注文コード
72465377
品番
MCH1200【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)アウトレット
¥30,98024,980

速暖性に優れています。
転倒時自動遮断機能付です。
フレームにハンドルがついており簡単に持ち運びが可能です。
遠赤外線の強さを2段階で切替可能です。

用途
屋内外作業の暖房として。
電源(V)
単相100
消費電力(W)
600/1200(切替式)
消費電力(kW)(50/60Hz)
0.6~1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
708×404×329
質量(kg)
4
電源コード(m)
1.8
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
強弱切替機能付
トラスコ品番
5681193
材質
(本体・フレーム)鉄、(発熱部)炭素化合物
注意
※定格15A以上のコンセントで単独で使用して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする