曜日別特売

2重アイスペール 3L (トング・目皿付き) クリアー

2重アイスペール 3L (トング・目皿付き) クリアー - 弁慶(本間冬治工業)

二重構造で結露しにくく、氷が長持ち
スタッキングが可能

材質ポリカーボネート樹脂クリア容量(L)3品名・タイプアイスペール耐熱温度(℃)90耐冷温度(℃)1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35509725-
5,000
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする