曜日別特売

カスタマイズスツール カスタマイズスツール用背面

カスタマイズスツール カスタマイズスツール用背面 - TRUSCOカスタマイズスツール カスタマイズスツール用背面 - TRUSCOカスタマイズスツール カスタマイズスツール用背面 - TRUSCOカスタマイズスツール カスタマイズスツール用背面 - TRUSCOカスタマイズスツール カスタマイズスツール用背面 - TRUSCOカスタマイズスツール カスタマイズスツール用背面 - TRUSCO

TRUSCOカスタマイズスツールの背面部のみです。
TRUSCOカスタマイズスツールの座面(TSBD639)に取り付けることができます。
パーツや色を組み合わせてオリジナルスツールが作れます。
無駄のないシンプルなデザインですので様々なシーンで活躍します。

用途待合スペースやカジュアルミーティングに。 WEBミーティングの個室ブースにも。幅(mm)600高さ(mm)610奥行(mm)160間口(mm)600張地内容量1個
注意

※路線便車上渡しの商品のため、お客様にて荷卸しのご準備をお願い致します。
※配送時間の指定は承っておりません。お客様不在時には再配達手数料が発生します。
※お客様都合による返品キャンセル不可商品です。
※大型製品のため、配送地域によっては配送費を追加負担していただく可能性がございます。
※製品到着後速やかに商品に不備・破損が無いかのご確認をお願い致します。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37475140TSBA-YGイエローグリーン
16,730
12,980
14,278(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
37475149TSBA-ORオレンジ
16,730
12,980
14,278(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
37475158TSBA-Bブルー
16,730
12,980
14,278(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする