TRUSCO
丸型ミーティングテーブル
ミーティングに便利な優しい丸型形状のテーブルです。
スタイリッシュな4本脚タイプのテーブルなので、カジュアルなミーティングに適した空間を演出できます。
用途
カジュアルミーティングや休憩室、応接室に。
色
ダークウッド
高さ(mm)
700
タイプ
丸型
色(天板)
ダークウッド
内容量
1台
注意
※路線便車上渡しの商品のため、お客様にて荷卸しのご準備をお願い致します。
※配送時間の指定は承っておりません。お客様不在時には再配達手数料が発生します。
※お客様都合による返品キャンセル不可商品です。
※大型製品のため、配送地域によっては配送費を追加負担していただく可能性がございます。
※製品到着後速やかに商品に不備・破損が無いかのご確認をお願い致します。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37476095
MTTR-900
900
900
¥
44,080
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
37476104
MTTR-750
750
750
¥
39,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。